※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
電工ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
150
注文コード
89622364
品番
TDD-1-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥460
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
先端サイズ
No.1
軸長(mm)
150
トラスコ品番
445-5436
質量(g)
70
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし