※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローレット 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)100 先端径(mm)4 注文コード89622392 品番408-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は全長・先端径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチの6本セットです。
金属製スタンド付きです。
平行ピンポンチの12本セットです。
プラスチックケース付きです。

トラスコ品番855-3845 材質クロムバナジウム鋼 幅(mm)8 全長(mm)100 質量(g)29 先端径(mm)4 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする