※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
電工ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
200
注文コード
89622407
品番
TDD-2-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥690
この商品は
先端形状・先端サイズ・軸長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥
279
¥
307
税込
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
軸長(mm)
200
トラスコ品番
445-5479
質量(g)
115
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし