TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの 電工ドライバー
電工ドライバー(マグネット入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89622416
品番
TDD-5.5-100
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ドライバー パワーグリップ
モノタロウ
¥
209
¥
230
税込
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
軸長(mm)
100
トラスコ品番
445-5487
質量(g)
60
種類
電工ドライバー
材質(軸)
特殊鋼(SVCM+)
材質(グリップ)
ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし