ローレット 平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12本) 先端径(mm)2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-10 注文コード89622462 品番408
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は全長・先端径・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る

フランス製の高品質な平行ピンポンチです。
グリップに滑りにくいローレット加工が施されており、高い作業性を発揮します。
平行ピンポンチの6本セットです。
金属製スタンド付きです。
平行ピンポンチの12本セットです。
プラスチックケース付きです。

仕様408-2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10 トラスコ品番855-3855 セット内容2、2.5、3、3.5、4、4.5、5、5.5、6、7、8、10、12 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)750 先端径(mm)2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-5.5-6-7-8-10 2018年トラスコ掲載ページ4 1933

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする