スチール製プレート運搬車

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89622505 品番 142656
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

貨物(プレート、サッシ、窓など)を手軽に運搬でき、コンパクトで持ち運びに便利です。
Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。

トラスコ品番836-7733 長さ(mm)400 質量(kg)7.5 高さ(mm)260 仕様完成品、紛体塗装、空気入りタイヤ(640670) 材質本体:スチール、タイヤ:ゴム 幅(mm)250 材質(車輪)ゴム 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)250 有効挟み幅(mm)〜70 2018年トラスコ掲載ページ8 1008 材質(荷台)スチール

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89622487
2021-07-22
用途:
ボードの搬出時
運輸・通信業

畳やボード類の搬出にかなりいいです。コンパクトなので持ち運びも便利です。

対象商品:
89622487
2020-10-27
用途:
板状の重量物運搬
建設業・工事業

4人で平に持てば運べるのだけど
途中どうしてもドアの部分で立てなくては搬入できない・・・
が、立ててしまうと4人で持ちづらい
そんな現場で役に立ちました。
使う場面が限られるかも知れないけれど
意外と出番があるかもしれない。

対象商品:
89622487
2020-10-09
用途:
作業時パネル状取り付け物の運搬
有限会社新日本電装 様 (建設業・工事業)

車が近くまで入っていけない場所での
パネル状の取り付け物の運搬に使用します。
予想以上にしっかりしていて活躍してくれそうです。

対象商品:
89622487
2020-05-27
用途:
扉運搬時
both 様 (建設業・工事業)

サイズが大き過ぎる。もう少しコンパクトだと思った。大き過ぎて持ち運びが大変

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする