TRUSCO
TRUSCOの 腰袋/工具差し/携帯ケース
TRUSCOの 工具差し
TRUSCOの その他用 工具差し
電灯差し 60X230
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89622522
品番
TLS-230
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
449-9115
形状
電灯差し
幅(mm)
60
高さ(mm)
230
質量(g)
90
ベルト通し幅(mm)
60