RAVENDO
RAVENDOの 運搬機器
RAVENDOの 運搬車輛機器
RAVENDOの 一輪車
一輪車 BC1100PUR
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89622602
品番
141481
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
亜鉛メッキバケット付の一輪車です。
Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。
フレームは溶接構造です。
厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
仕様
640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)
トラスコ品番
836-7739
材質
本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム
長さ(mm)
1350
幅(mm)
600
質量(kg)
19
高さ(mm)
720
容量(L)
110
均等荷重(kg)
150
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。