RAVENDO
RAVENDOの キャスター
RAVENDOの 車輪のみ
ノーパンクスペアタイヤ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89622636
品番
640628
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
836-7954
適合機種
141481
材質
ホイール:スチール、タイヤ:ゴム
質量(kg)
3.8
車輪径(Φmm)
400
車輪幅(mm)
100
シャフト径(Φmm)
12
2018年トラスコ掲載ページ
8 1146