REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
MOLLE メディアポーチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
トルネード
注文コード
89622724
品番
82-011TOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,773
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
色
トルネード
トラスコ品番
835-4969
用途
携帯電話やMP3プレイヤー等の持ち運びに。
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
114
高さ(mm)
165
質量(g)
190
奥行(mm)
102
ポケット
内2個、外1個
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
114X102X165
2018年トラスコ掲載ページ
4 2187