80161ACU エンゲージメントパック REDROCK 89622828 80161ACU エンゲージメントパック REDROCK 89622828 80161ACU エンゲージメントパック REDROCK 89622828 80161ACU エンゲージメントパック REDROCK 89622828

エンゲージメントパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ACU 注文コード89622828 品番80161ACU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

ミリタリーデザインのフレーム付バックパックです。
取り外し可能な6Lのバットポーチがついています。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
MOLLEシステムがバックパックの前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

容量(L)26 ACU 仕様両サイド4か所にコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4928 材質600Dポリエステル 幅(mm)330 質量(kg)2 容量26L 高さ(mm)432 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする