80161BLK エンゲージメントパック REDROCK 89622837 80161BLK エンゲージメントパック REDROCK 89622837 80161BLK エンゲージメントパック REDROCK 89622837 80161BLK エンゲージメントパック REDROCK 89622837

エンゲージメントパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622837 品番 80161BLK
参考基準価格(税別)¥15,473 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミリタリーデザインのフレーム付バックパックです。
取り外し可能な6Lのバットポーチがついています。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
MOLLEシステムがバックパックの前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

容量(L)26 ブラック 仕様両サイド4か所にコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4929 材質600Dポリエステル 幅(mm)330 質量(kg)2 容量26L 高さ(mm)432 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする