TRUSCO
TRUSCOの バイス/クランプ/ハンドプレス
TRUSCOの バイス
TRUSCOの その他バイス
電動用ピンバイス ドリルセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
89622854
品番
TDPV-3.2S
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
種類
ピンバイス
材質(本体)
快速鋼
主な用途
穴あけ作業
付属品
コレットチャック2個0.1〜3.2mm、ドリル(ハイス鋼):Φ2.0・2.5・3.0
質量(kg)
0.08
全長(mm)
65
適合サイズ(Φmm)
0.1〜3.2
材質
本体:快速鋼、チャック・キャップ:真鍮、付属ドリル:高速度鋼(HSS)、締め付けピン・板スパナ:炭素鋼
トラスコ品番
437-4240