80161OD エンゲージメントパック REDROCK 89622855 80161OD エンゲージメントパック REDROCK 89622855 80161OD エンゲージメントパック REDROCK 89622855 80161OD エンゲージメントパック REDROCK 89622855 80161OD エンゲージメントパック REDROCK 89622855

エンゲージメントパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89622855 品番 80161OD
参考基準価格(税別)¥15,473 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ミリタリーデザインのフレーム付バックパックです。
取り外し可能な6Lのバットポーチがついています。
パッド付きの腰ベルトは取り外し可能です。
MOLLEシステムがバックパックの前面と側面に施されており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。

容量(L)26 OD 仕様両サイド4か所にコンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4931 材質600Dポリエステル 幅(mm)330 質量(kg)2 容量26L 高さ(mm)432 奥行(mm)178 2018年トラスコ掲載ページ4 2184

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする