TRUSCO
TRUSCOの 刷毛(ハケ)
TRUSCOの ラック/ニス用刷毛
徳用ニス刷毛 木柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
89623012
品番
TPB-427-10
参考基準価格(税別)
¥6,790
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
形状
筋違
トラスコ品番
433-4876
全長(mm)
220
質量(g)
240
種類
刷毛
毛丈(mm)
35
材質(柄部)
木
材質(毛)
山羊毛
主な用途
油性用、ニス用
毛色
白色
玉厚(mm)
13
刷毛幅(mm)
50