ディプロマット バックパック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89623083 品番 80171COY
参考基準価格(税別)¥27,614 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

REDROCK社の中で最大のサイズのバックパックです。
厚手のパッド付きウエストストラップは取り外し可能です。
メインコンパートメントのジッパーは下まで開くので口が大きく開きます。
セカンダリーコンパートメントは内部にポケットがついており、細かいものを整理して収納できます。
MOLLEシステムが施されており、別売りのポーチなどを取り付けることが可能です。

容量(L)54 コヨーテ 仕様両サイド2か所コンプレッションベルト付 トラスコ品番835-4934 材質600Dポリエステル 幅(mm)305 質量(kg)1.84 容量54L 高さ(mm)533 奥行(mm)330 ポケット数サイド2個 2018年トラスコ掲載ページ4 2186

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする