曜日別特売
82-004OD ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ REDROCK 89623266

82-004OD ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ REDROCK 89623266
82-004OD ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ REDROCK 89623266

ラージ MOLLE ユーティリティーポーチ

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1個OD注文コード89623266品番82-004OD
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

REDROCK社バックパック用アクセサリーです。
MOLLEシステム搭載のバックパックなどであれば取り付けが可能です。
内部はゴム製の帯ひもやスリップポケット付きで荷物を整理して収納することができます。

用途救急用品などの持ち運びに。ODトラスコ品番835-4976材質600Dポリエステル幅(mm)191高さ(mm)229質量(g)210奥行(mm)64外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)191X64X2292018年トラスコ掲載ページ4 2187
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623257
2021-10-25
用途: アウトドア
サービス業

安価な割には十分に丈夫でした。
molleはボタン留めです。
500mlペットボトルが2本ちょうど入るくらいのサイズで、600mlは厳しいです。
ただし、molleの幅が少々雑ではあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする