曜日別特売
80226OD ラージアサルトパック REDROCK 89623318

 

80226OD ラージアサルトパック REDROCK 89623318
80226OD ラージアサルトパック REDROCK 89623318
80226OD ラージアサルトパック REDROCK 89623318
80226OD ラージアサルトパック REDROCK 89623318

ラージアサルトパック

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
OD
内容量1個注文コード89623318品番80226OD
参考基準価格(税別)¥14,460販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2つのコンパートメントと2つのポケットで荷物を整理できます。
ショルダーベルトとバックパネル部分にメッシュ素材を使用しています。
MOLLEシステムを採用しており、別売りのポーチなどを取り付け可能です。
腰ベルト及び胸ベルト付です。

容量(L)35OD仕様両サイド4か所コンプレッションベルト付トラスコ品番835-4920材質600Dポリエステル幅(mm)305質量(kg)1.38容量35L高さ(mm)483奥行(mm)318ポケット数フロント2個ポケット外2個2018年トラスコ掲載ページ4 2185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89623318
2022-03-15
用途: 災害用
工夫屋

左ショルダーのコード部分が本体縁に縫い込まれた状態で届いた。単純な縫製ミスだろうが作業手順と検品姿勢に疑問。返品受付対応が遅い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする