REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
ランブラースリングパック
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ACU
注文コード
89623336
品番
80201ACU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
たすき掛けタイプのバックパックです。
ショルダーベルトにはクイックリリースバックルがついています。
両サイドにはボトルホルダーが付いています。
容量(L)
16
色
ACU
仕様
両サイドボトルホルダー付、Y字のコンプレッションストラップ付
トラスコ品番
835-4944
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
229
質量(kg)
0.95
容量
16L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント2個、サイド1個
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183