REDROCK
REDROCKの 物品棚/収納用品
REDROCKの ツールボックス/ツールバッグ
REDROCKの 帆布製
ランブラースリングパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
トルネード
注文コード
89623363
品番
80201TOR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
たすき掛けタイプのバックパックです。
ショルダーベルトにはクイックリリースバックルがついています。
両サイドにはボトルホルダーが付いています。
容量(L)
16
色
トルネード
仕様
両サイドボトルホルダー付、Y字のコンプレッションストラップ付
トラスコ品番
835-4947
材質
600Dポリエステル
幅(mm)
229
質量(kg)
0.95
容量
16L
高さ(mm)
432
奥行(mm)
203
ポケット数
フロント2個、サイド1個
ポケット
外3個
2018年トラスコ掲載ページ
4 2183