※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
ハンドガード付平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
先端径(mm)
8
8
10
12
14
16
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89623616
品番
451-308-0
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
仕様
八角胴タイプ、ハンドガード付
トラスコ品番
836-6537
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
全長(mm)
225
質量(g)
245
先端径(mm)
8
外径(mm)
14
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937