※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドガード付平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89623625 品番 451-310-0
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。

用途鉄板の穴の仮止めなど。 仕様八角胴タイプ、ハンドガード付 トラスコ品番836-6538 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 全長(mm)240 質量(g)280 先端径(mm)10 外径(mm)14 2018年トラスコ掲載ページ4 1937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする