RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
ハンドガード付平行ピンポンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89623634
品番
451-312-0
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
仕様
八角胴タイプ、ハンドガード付
トラスコ品番
836-6539
材質
クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂
全長(mm)
260
質量(g)
325
先端径(mm)
12
外径(mm)
14
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937