※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンドガード付平行ピンポンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89623643 品番 451-314-0
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。

用途鉄板の穴の仮止めなど。 仕様八角胴タイプ、ハンドガード付 トラスコ品番836-6540 材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂 全長(mm)275 質量(g)490 先端径(mm)14 外径(mm)18 2018年トラスコ掲載ページ4 1937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする