※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89623686
品番
457-018-5
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
836-6544
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
88
質量(g)
15
先端径(mm)
1.8
外径(mm)
6
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937