※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平行ピンポンチ ガイドスリーブ付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89623713 品番 457-034-5
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

仕様八角胴タイプ トラスコ品番836-6547 材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)98 質量(g)25 先端径(mm)3.4 外径(mm)8 2018年トラスコ掲載ページ4 1937

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする