※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
102
注文コード
89623738
品番
457-049-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
全長
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。
スリーブ部分がスライド可能です。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
仕様
八角胴タイプ
トラスコ品番
836-6549
材質
クロムバナジウム鋼
全長(mm)
102
質量(g)
30
先端径(mm)
4.9
外径(mm)
8
2018年トラスコ掲載ページ
4 1937