※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
リベットセッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89623756
品番
445-002-0
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
全長(mm)
100
先端径(mm)
2.5
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
仕様
RENNSTEIG リベットセッター 2.5mm
トラスコ品番
836-6551
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
60
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938