RENNSTEIG(レンシュタイグ)
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)の ポンチ/刻印/ハトメ関連品
リベットセッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
100
先端径(mm)
4.5
注文コード
89623774
品番
445-004-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
全長・先端径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
全長(mm)
100
先端径(mm)
4.5
用途
鉄板の穴の仮止めなど。
仕様
RENNSTEIG リベットセッター 4.5mm
トラスコ品番
836-6553
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
90
2018年トラスコ掲載ページ
4 1938