リベットヘッダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89623862 品番 446-004-0
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。
抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。

全長(mm)100 用途鉄板の穴の仮止めなど。 仕様RENNSTEIG リベットヘッダー 7.0mm トラスコ品番836-6562 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)90 2018年トラスコ掲載ページ4 1938

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
自作キーホルダー作成に使用した。
宮本モータープール 様 (不動産業)

古いベスパのレストアの為、4ミリ、5ミリは以前から購入して活用していました。今回は自作キーホルダー作成の為、3ミリが適当と思い購入させていただきました。使い勝手もよく安心価格で買いやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンチ/刻印/ハトメ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする