※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプカッター 替刃 F-367-S

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89623975 品番33150
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
用途ステンレス管 仕様F-367-Sパイプカッター替刃 トラスコ品番836-6242 適合機種32850 質量(g)59 2018年トラスコ掲載ページ4 1325 モデルF-367-S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする