※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パイプカッター 替刃 F-546

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89623984 品番75562
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
用途鋼管 仕様パイプカッター用替刃F-546 トラスコ品番836-6243 適合機種74685、74700、74710、83080、83085、83145、83150、83165、83170 質量(g)75 2018年トラスコ掲載ページ4 1326 モデルF-546

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする