※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPTM-90 半透明PPペール丸型 TRUSCO 89624175 TPTM-90 半透明PPペール丸型 TRUSCO 89624175

半透明PPペール丸型

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89624175 品番 TPTM-90
参考基準価格(税別)¥7,930 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

半透明のため中のゴミが透けて見えるので廃棄時の分別や防犯意識への効果が高いペールです。
食品衛生法適合品です。

容量(L)90 半透明 寸法(外径×高さ)(mm)520×610 質量(g)2994 トラスコ品番437-8121 材質ポリプロピレン(PP) 形状丸型 高さ(mm)610 奥行(mm)520 間口(mm)520 規格RoHS2 フタ別売 外径(mm)520 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体 適合フタTPT-M90F
注意
※フタは別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89624166
2019-11-25
用途:
燃えるゴミのゴミ出し用(カラス対策)

材質が良く屋外使用でも耐久性がありそうです。色が半透明のおかげで大きさの割に不使用時の邪魔感も無いです。サイズ違いも検討中です。

1人が参考にしています
対象商品:
89624175
2019-06-05
用途:
木工所のゴミ箱
製造業

かなりしっかりした作りで長く使えそうです。
大きさも、イメージ通りでした。

対象商品:
89624157
2018-05-15
用途:
農薬の調合
農・林・水産業

農薬の液量が見えるのが良い。
作りはしっかりしているが、5L刻みの目盛りは誤差が大きいので
正確に引き直した。よって星3つ

1人が参考にしています
対象商品:
89624175
2017-04-08
用途:
廃オイルを一時的に置いておく時に使用
製造業

透明で目盛りがあるため、どれだけの量があるのかが分かり易い。

対象商品:
89624157
2016-12-02
用途:
工場での材料保管で使用
製造業

現場の方より半透明の為、残量がわかりやすいと好評でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする