TPTM-90F 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO 89624202 TPTM-90F 半透明PPペール丸型用フタ TRUSCO 89624202

半透明PPペール丸型用フタ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89624202 品番 TPTM-90F
参考基準価格(税別)¥2,960 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

半透明タイプPP(TPTMタイプ)用フタ。

寸法(外径×高さ)(mm)555×140 質量(g)802 トラスコ品番437-8156 適合本体TPTM-90 材質ポリプロピレン(PP) 形状丸型 半透明 高さ(mm)140 奥行(mm)555 間口(mm)555 規格RoHS2 外径(mm)555 商品タイプフタ
注意
※本体は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89624202
2017-06-04
用途:
バケツの中に溜めてあるオイルへの埃等の侵入防止フタ
製造業

バケツの中に溜めてある廃オイルを再利用するために、埃等の異物が入るのを防ぐには丁度良い。透明であるためフタに付着している物がすぐわかる。

対象商品:
89624193
2016-03-28
用途:
漏水受け

漏水のたまる量が見えて便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする