R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 89624263 R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 89624263 R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 89624263

標識ロープ 3つ打

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 線径(Φmm)7.5 長さ(m)30 注文コード89624263 品番R-930T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は線径・長さなど12種類から選べます 他の種類を見る

安全標識、区画整理用として使用できる黒色と黄色の2色のトラロープです。

線径(Φmm)7.5 長さ(m)30 用途立入禁止・危険区域の表示 トラスコ品番441-5752 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)0.84 黄×黒 包装形態バンド掛巻
注意
※本ロープは、区画整理や侵入禁止などのサインを目的としております為、牽引、吊り作業や結束などの荷重のかかる作業や固定には決してご使用にならないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89624263 R-930T 21602396 R-930T 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 標識ロープ 3つ打 TRUSCO 1巻 969 税込1,066 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89624254
2021-02-20
用途:
立入禁止で

勝手に屋敷に入って来る人が居るので、西東の勝手口に張り抑止力に成ってます。

対象商品:
89624211
2019-11-25
用途:
アパートの駐車場区分けロープの張替え。
不動産業

6件分のロープの張替え。
短いロープでしたので作業がし易く短時間で張り替える事が出来ました。有難うございました。

対象商品:
89624254
2019-05-14
用途:
作業場所や現場危険個所の区画として使用。
和歌山共同火力株式会社 様

機械の単体での区画に使用しているこの商品は、小さく纏められているため持ち運びに便利で簡易の通行制限等にも便利に使用させてもらっている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする