不織布バッグ 10枚入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) トラスコ品番441-9031 注文コード89624272 品番TNFB-10-L
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品はトラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

丈夫で軽い不織布バッグです。
マチ付きで書類等の持ち運びに便利です。

ブラック 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×120×440 質量(g/袋)750 用途書類や道具の持ち運びに。 トラスコ品番441-9031 材質本体:不織布、ハトメ:鉄 質量(g)750 持ち手スピンドル紐(ハトメ付)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-12
用途:
手土産の袋に使用
株式会社 村上工業 様 (建設業・工事業)

大きさも良く、重たい品物を入れてもしっかりとした袋で使いやすいです。
持ち手の紐も、しかっりしていました。

対象商品:
89624272
2016-06-08
用途:
ちょっとした持ち物を入れる、昔で言う紙袋
有限会社国兼技研 様 (建設業・工事業)

しっかりした作りで、数回の使用ではあまりヘタリませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする