TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 軍手 防寒用手袋
防寒手袋 Warm 裏起毛軍手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
89625085
品番
TGW-880
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
裏地に起毛を施し、保温性に優れています。
工場での機械操作、各種一般作業に最適です。
用途
冬場や寒い場所での作業に。
一般作業。
サイズ
フリー
色
ホワイト
全長(cm)
23
手のひらまわり(cm)
20
中指長(cm)
8
厚さ(mm)
3
質量(g/組)
600
トラスコ品番
430-7810
材質
ポリエステル、その他
質量(g)
600
入数(双)
12
機能
防寒
糸本数(本)
2本編み
ゲージ数
7