RITR
RITRの ノート・メモ
RITRの ノート
RITRの ノートカバー
縦開きノートブック用カバー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
89625113
品番
C935B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,500
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
色
ブラック
トラスコ品番
835-4064
質量(g)
270
縦(mm)
152
横(mm)
108
材質
CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
10 0322