RITR
RITRの ノート・メモ
RITRの ノート
RITRの ノートカバー
縦開きノートブック用カバー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マルチカム
注文コード
89625156
品番
C946M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
色
マルチカム
トラスコ品番
835-4068
質量(g)
380
縦(mm)
184
横(mm)
133
材質
CORDURAナイロン
2018年トラスコ掲載ページ
10 0322