RITR
RITRの ノート・メモ
RITRの ノート
RITRの ノートカバー
横開きノートブック用カバー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625165
品番
C980
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
RITE IN THE RAIN社ノートブック用カバーです。
外ポケットにペンを4本まで差すことができます。
色
タン
トラスコ品番
835-4069
材質
CORDURAナイロン
質量(g)
450
縦(mm)
216
横(mm)
140
2018年トラスコ掲載ページ
10 0322