TRUSCO
TRUSCOの ハサミ
TRUSCOの 板金鋏/金切ハサミ
万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
89625225
品番
TGH-220FL
参考基準価格(税別)
¥4,510
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
強力万能はさみ
モノタロウ
¥
1,598
¥
1,758
税込
全長(mm)
220
刃長(mm)
30
トラスコ品番
445-4031
材質
刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム
質量(g)
435