万能金切ハサミ オフセットタイプ(左曲り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89625234 品番 TGH-235FL
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)235 刃長(mm)30 トラスコ品番445-3999 材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)410

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする