※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
木柄貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
プラス
トラスコ品番
449-9492
注文コード
89625392
品番
TWKD-1-75
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
プラス
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
449-9492
質量(g)
50
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり