※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ドライバー/ビット
TRUSCOの ドライバー
TRUSCOの グリップドライバー
木柄貫通ドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
トラスコ品番
449-9433
注文コード
89625453
品番
TWKD-5.5-75
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
この商品は
先端形状・先端サイズ・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5mm
材質(グリップ)
木製
トラスコ品番
449-9433
質量(g)
54
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり