※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TWD-5.5-75 木柄普通ドライバー TRUSCO 89625575 TWD-5.5-75 木柄普通ドライバー TRUSCO 89625575

木柄普通ドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm トラスコ品番449-9557 注文コード89625575 品番TWD-5.5-75
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は先端形状・先端サイズ・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る
先端形状マイナス 先端サイズ5.5mm 材質(グリップ)木製 トラスコ品番449-9557 質量(g)42 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする