TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625882
品番
TD6-1/2PF14
参考基準価格(税別)
¥8,710
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF1/2
トラスコ品番
432-9317
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
19.0
質量(g)
90
山数
14
二面幅(mm)
36.5