※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625891
品番
TD6-1/4PF19
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF1/4
トラスコ品番
432-9295
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
12.7
質量(g)
40
山数
19
二面幅(mm)
27