※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625907
品番
TD6-1/8PF28
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF1/8
トラスコ品番
432-9287
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
9.5
質量(g)
15
山数
28
二面幅(mm)
19.1