※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625916
品番
TD6-1PF11
参考基準価格(税別)
¥22,630
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF1
トラスコ品番
432-9350
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
質量(g)
270
山数
11
二面幅(mm)
55.5