※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの タップ・ダイス
TRUSCOの ダイス
六角サラエナットダイス(PFねじ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89625925
品番
TD6-3/4PF14
参考基準価格(税別)
¥14,790
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじの種類
PF
ねじの呼び
PF3/4
トラスコ品番
432-9333
材質
低合金鋼(SKS)
厚さ(mm)
25.4
質量(g)
180
山数
14
二面幅(mm)
46